ABB - Hämäräkytkin - 1S, 800W LED, 2-200 Lux

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päällekytkennän valaistustaso - 2...200 lx
Poiskytkennän valaistustaso - 2...200 lx
Automaatisella yö-pois -kytkennällä - ei
Käännettävä - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542299219
Sähkönumero
2619404
Toimittajan tuotenumero
TL1
Tukkuerä
1
Päällekytkennän valaistustaso:
2...200 lx
Poiskytkennän valaistustaso:
2...200 lx
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Käännettävä:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
DALI-liitännällä:
ei
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
65 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkentäviive (23s +-10%) estää tarpeettomat päälle-/pois kytkennät kun valon voimakkuus äkillisesti muuttuu (esim. Salama, liikkuvat ajoneuvot jne.).
LED 800W
HEHKULAMPUT 1000W
LOISTEPUTKET 300W


