ABB - Hätäseis-pain. 40mm - CE4T-10R-02 KIERTOVAP.PUN

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Hätäseis-pain. 40mm - CE4T-10R-02 KIERTOVAP.PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500260777

Sähkönumero

2313540

Toimittajan tuotenumero

CE4T-10R-02

Tukkuerä

1

Avausmenetelmä:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Reiän halkaisija:

22 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

40 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Merkkilamppu:

300 V

sienipainike, 40mm, kiertovap. 2NC musta muovikaulus



Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

Ominaisuudet
  • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
  • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
  • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan