ABB - Hätäseis-painike - CE4P-10R-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Reiän halkaisija - 22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500260869
Sähkönumero
2313546
Toimittajan tuotenumero
CE4P-10R-11
Tukkuerä
1
Avausmenetelmä:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Reiän halkaisija:
22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Suojan halkaisija:
40 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Merkkilamppu:
300 V
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


