ABB - Holkki+ruuvi - EV5

Klinkmann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Eristetty - ei

  • Asennustapa - ruuvattava

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591686296

Sähkönumero

1965007

Toimittajan tuotenumero

1SNA168629R1600

Tukkuerä

1SNA168629R1600

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Mitoitusvirta In:

24 A

Eristetty:

ei

Asennustapa:

ruuvattava

Väri:

muu

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Moduulijako:

5 mm

lev. 5mm paketti MA 2,5/5, DR 1,5/5, ruuvi+holkki+aluslevy

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus