Etusivu

ABB - Huonetermostaatti - f@h 10-os T CO2 rh% VOC mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395314647

Sähkönumero

2830035

Toimittajan tuotenumero

SBC-F-10.0.1-884

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Kokoonpano:

käyttöelementti

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallisesti säädettävissä:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Manuaalinen asetusarvon asetus:

kyllä

Läsnäolopainike:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30.7 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2, rh% ja VOC, Tenton,matta valkoinen

ABB-free@home Tenton 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2, rh% ja VOC-anturi.
  • Väri matta valkoinen
  • Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
  • Muokattava merkintäkenttä
  • IP20
  • ABB-free@home väyläliityntä
  • Lämpötila-anturi
  • Hiilidioksidi-anturi
  • Ilmankosteus-anturi
  • VOC-anturi
  • Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)