ABB - Huonetermostaatti - f@h 10-os T VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395314562
Sähkönumero
2830023
Toimittajan tuotenumero
SBR-F-10.0.1-84
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30.7 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
ABB-free@home Tenton 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla.
- Väri valkoinen
- Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
- Muokattava merkintäkenttä
- IP20
- ABB-free@home väyläliityntä
- Lämpötila-anturi
- Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)


