ABB - Huonetermostaatti - f@h 6-os T CO2 rh% VOC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
EAN-koodi
4011395314579
Sähkönumero
2830024
Toimittajan tuotenumero
SBC-F-6.0.1-84
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30.7 mm
ABB-free@home Tenton 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2, rh% ja VOC-anturi.
- Väri valkoinen
- Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
- Muokattava merkintäkenttä
- IP20
- ABB-free@home väyläliityntä
- Lämpötila-anturi
- Hiilidioksidi-anturi
- Ilmankosteus-anturi
- VOC-anturi
- Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)





