Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

ABB - Huonetermostaatti - f@h 6-os T mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

ABB-free@home

EAN-koodi

4011395314616

Sähkönumero

2830032

Toimittajan tuotenumero

SBR-F-6.0.1-884

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Kokoonpano:

käyttöelementti

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30.7 mm

6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Tenton, matta valkoinen

ABB-free@home Tenton 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla.
  • Väri matta valkoinen
  • Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
  • Muokattava merkintäkenttä
  • IP20
  • ABB-free@home väyläliityntä
  • Lämpötila-anturi
  • Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)