ABB - Huonetermostaatti KNX - 6-os T CO2 rh% alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395298961

Sähkönumero

2815683

Toimittajan tuotenumero

SBC/U6.0.1-83

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Väri:

alumiini

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, Tenton, alumiini

6-osainen painiketaulu termostaattitoiminnolla ja CO2- sekä ilmankosteusanturiella. Säätötavat ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöiltä 8136/09, 8136/12, 6136/07 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta.