Etusivu

ABB - Huonetermostaatti matta mus - CP-FCC-885 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395205846

Sähkönumero

2815658

Toimittajan tuotenumero

CP-FCC-885

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

1

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Ohjauspisteiden määrä:

1

Merkintäalueella:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Huonetermostaatin keskiölevy, puhallinohjaus, Impressivo, mattamusta

Keskiölevy termostaattiin kun puhallinkonvektori _x000D_ Mattamusta