ABB - I/O-yksikkö 2 kanavaa - US/U 2.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Kaukokäyttömahdollisuus - ei
Ethernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779564830
Sähkönumero
2815194
Toimittajan tuotenumero
US/U2.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Ethernet:
ei
LED-ohjaus:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Enimmäiskytkentäteho:
100 VA
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Kytkintoiminnolla:
ei
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ohjelmoitavissa eri sovelluksia kahdelle kanavalle (sisäänmeno tai ulostulo) sekä kahden perinteisen potentiaalivapailla koskettimilla varustetun kytkimen/painikkeen liittämiseen.


