ABB - II / C-laippa 1x30-55mm - OEZXC11L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - II / C-laippa 1x30-55mm - OEZXC11L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 30...55 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019217345

Sähkönumero

3642994

Toimittajan tuotenumero

OEZXC11L

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

30...55 mm

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

II / C-laippa D30-55mm, Muovinen.

Koteloidun kytkimen varuste.