ABB - Impressivo antrasiitti - TELERASIA REIKÄ 22,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011395065631
Sähkönumero
7060211
Toimittajan tuotenumero
2533-81
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
17.8 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy jossa pyöreä 22,5mm reikä varustettuna pyörimisen estävällä loveuksella. Käyttö erilaisten kojeiden kiinnittämiseen. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin.Materiaali on maalattua muovia ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.


