Etusivu

ABB - Impressivo valk. - KESKIÖOSA 2-NAPPINEN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen painike
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeskiölevy

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677330063

Sähkönumero

7005542

Toimittajan tuotenumero

2P-84

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

63 mm

Korkeus:

39 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen painike

Syvyys:

63 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

kyllä

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiöosat, 2-nappinen, Impressivo, valkoinen

Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FEH1002, FAP3002, FAP1012 ja FAP1002. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi (myös FAP3002 sovite). Valkoinen runko ja kirkkaat linssit. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.