ABB - Impressivo valkoinen - FIO2000, Ovikoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677334436
Sähkönumero
7060702
Toimittajan tuotenumero
FIO2000-84
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
22 mm
Laitteen syvyys:
157 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Konttorimerkinantojärjestelmän valkoinen Impressivo -ovikoje jossa on soittopainike, jonka avulla sisäänpyrkijä voi soittaa pöytäkojeen summeria. Pöytäkojeen avulla voi sisälläolija ohjata tämän ovikojeen punaista, keltaista sekä vihreää LED -merkkivaloa. Vihreän merkkivalon yhteydessä on myös summeri. Vihreä merkkivalo ja summeri on varustettu lisäksi noin 1-2 s päästöhidastuksella havaitsemisen varmistamiseksi. Laitteen voi asentaa pintaan, kojerasiaan sekä kaksoiskojerasiaan.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


