ABB - Inva WC paketti (sis.muuntaja) - FJW1004-84 Impressivo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199002934
Sähkönumero
7004000
Toimittajan tuotenumero
FJW1004-84
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9016
Sisältää muuntajan:
kyllä
Laitteen leveys:
116 mm
Laitteen korkeus:
89 mm
Laitteen syvyys:
177 mm
Impressivo FLM1000, FEH2001, FAP3002 ja FAP2001
Paketti koostuu seuraavista merkinantotuotteista (Impressivo keskiöosilla): 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen hälytin FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP3002, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. Impressivo 1-osaiset peitelevyt 1721F85-84 ja asennusohje mukana.
Paketti koostuu seuraavista merkinantotuotteista (Impressivo keskiöosilla): 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen hälytin FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP3002, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. Impressivo 1-osaiset peitelevyt 1721F85-84 ja asennusohje mukana.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


