ABB - IP54 suojaus RHE vääntimelle - RHE IP54 XT1-4

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - IP54 suojaus RHE vääntimelle - RHE IP54 XT1-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644693435

Sähkönumero

3638697

Toimittajan tuotenumero

1SDA066587R1

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

muu

Läpinäkyvä:

ei

IP54 suojaus vääntökahvalle RHE XT1..XT4,



IP54-suoja.