Etusivu

ABB - Jakorasia - AU8.73, korkeus 73mm (80 kpl)

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 135 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Syvyys - 135...135 mm

  • Pituus - 135 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199033716

Sähkönumero

1152339

Toimittajan tuotenumero

AU8.73-80

Tukkuerä

1

Leveys:

135 mm

Halogeeniton:

ei

Syvyys:

135...135 mm

Pituus:

135 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiintonysä jakorasia korkeus 73 mm multipack Korkea jakorasia AU8.73
Korkea jakorasia AU8.73 on erityisesti kehitetty elementtitehtaiden ja paikallavalutyömaiden tarpeisiin. Rasian korkeus on 73 mm. Sen korkeus takaa sen, että putkitus saadaan tehtyä raudoituksen yläpuolelle ilman hankalaa lisätyötä. Jakorasiassa AU8.73 on sivuilla kahdeksan Ø 20 lukitusjousin varustettua kiintonysää. Rasiaan voidaan liittää neljä irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Rasia voidaan kiinnittää muottiin kiinnitysholkilla AS25. Rasiassa on ruuvitolpat sekä M4 että Ø3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). 80 kpl suurpakkaus