ABB - Jakorasia korkeus 73mm HF - AU8.73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199000435
Sähkönumero
1152100
Toimittajan tuotenumero
AU8.73
Tukkuerä
40
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
135 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
94 mm
Syvyys:
135...135 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pituus:
135 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
69 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
ei
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
8
Kiintonysien lukumäärä:
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkea jakorasia AU8.73 on erityisesti kehitetty elementtitehtaiden ja paikallavalutyömaiden tarpeisiin. Rasian korkeus on 73 mm. Sen korkeus takaa sen, että putkitus saadaan tehtyä raudoituksen yläpuolelle ilman hankalaa lisätyötä. Jakorasiassa AU8.73 on sivuilla kahdeksan Ø 20 lukitusjousin varustettua kiintonysää. Rasiaan voidaan liittää neljä irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Rasia voidaan kiinnittää muottiin kiinnitysholkilla AS25. Rasiassa on ruuvitolpat sekä M4 että Ø3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


