ABB - Jalkamoottori Fe 230/400V - M2BAX100LB B3 2,2kW 1500 IE3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 2.2 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8625078
Toimittajan tuotenumero
3GBA102520-ASD
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
2.2 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
100 mm
M2BAX 100LB B3 2,2 kW 1500 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.