ABB - Jalkamoottori Fe 230/400V - M2BAX71MB B3 0,18kW 1000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.18 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

  • Runkokoko IEC - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625088

Toimittajan tuotenumero

3GBA073320-ASD

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.18 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

71 mm

M2BAX 71MB B3 0,18 kW 1000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.