Varastointi päättyy

ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V - M3BP250SMA B3 55kW 3000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V - M3BP250SMA B3 55kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 55 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086251380

Sähkönumero

8625138

Toimittajan tuotenumero

3GBP 251 210-ADL

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

690 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

55 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Jännitetyyppi:

AC

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Runkokoko IEC:

250 mm

M3BP250SMA B3 55 kW 3000 IE3