Varastointi päättyy

ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V TAMU - M2BAX71MA B3 0,25kW 1500 IE2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V TAMU - M2BAX71MA B3 0,25kW 1500 IE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625489

Toimittajan tuotenumero

3GBA072310-ASC

Tukkuerä

1

M2BAX 71MA B3 0,25 kW 1500 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.