ABB - Jalusta - ZYJ8U 400mm FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034170398

Sähkönumero

3417039

Toimittajan tuotenumero

2TQN000078Y0102

Tukkuerä

10

Soveltuu kotelosyvyydelle:

160 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

845 mm

Syvyys:

160 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jalusta 400mm leveä

Jalusta Näpsä SMART ulkomittauskeskuksiin._x000D_(l x k x s) 400x800x155 mm._x000D_Jalustassa on potentiaalintasauskisko._x000D_Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan