ABB - Jatkoholkki HF - AJ 16

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken nimellishalkaisija - 16 mm

  • Väri - sininen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011301166

Sähkönumero

1130116

Toimittajan tuotenumero

AJ16

Tukkuerä

100

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Väri:

sininen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

kyllä

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

HolkitJatkoholkkia käytetään muovisten asennusputkien jatkamiseen.Holkki on varustettu lukitusjousella. Valmistettu halogeenittomastamateriaalista (IEC/61249-2-21).

Holkit
Jatkoholkkia käytetään muovisten asennusputkien jatkamiseen. Holkki on varustettu lukitusjousella. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).