ABB - Johdinliitin - AM 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050260967
Sähkönumero
5026096
Toimittajan tuotenumero
AM3
Tukkuerä
20
Johdinten lukumäärä:
1
MaadoitustarvikkeetJohdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max.35 mm vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.
Maadoitustarvikkeet
Johdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max. 35 mm? vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.
Maadoitustarvikkeet
Johdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max. 35 mm? vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.


