ABB - Johdonsuojakatkaisija 16A 10kA - 2-napainen C-käyrä 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612270102198
Sähkönumero
3210890
Toimittajan tuotenumero
S402M-C16
Tukkuerä
5
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
415 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
75 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
25 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
25 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
4.4 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SMISSLINE TP on täydellinen virtakiskojärjestelmä johdonsuojaukseen, jota on helppo käyttää ja jonka asennus ja huolto käy nopeasti ja helposti. Se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten palvelinkeskuksiin ja sairaaloihin.
SMISSLINE TP on ensimmäinen kosketussuojattu virtakiskojärjestelmä. Järjestelmä varmistaa, että kuormaamattomat laitteet ja komponentit voidaan irrottaa ja asentaa virtakiskoon ilman että kiskosto on jännitteetön. tämä tarjoaa joustavat mahdollisuudet asentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon.
Edut
- Turvallisuus: SMISSLINE TP -virtakiskojärjestelmä mahdollistaa kuormattomien laitteiden ja komponenttien kytkemisen ja irrottamisen ilman erillisiä suojausvälineitä.
- Plug-in kojeiden helppo asennus säästää aikaa ja virtakiskomoduulien pystysuuntainen asennus säästää tilaa
- Kojeiston helppo ja nopea huolto: johdot on integroitu valmiiksi kytkettävään virtakiskojärjestelmään, mikä helpottaa asentamista ja tarkistusten suorittamista
- Joustavuus, laajennettavuus ja saatavauus
Ominaisuudet
- Helposti muunneltava virtakiskojärjestelmä jopa 200 A:n syötölle
- Viisi Plug-in asenteista suojalaitetta, johdonsuojakatkaisija, virtayksikkö, ylijännitesuoja, moottorin käynnistin ja kuormankytkimet
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät ja standardit
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


