ABB - Johdonsuojakatkaisija - 2-napainen C-käyrä 10A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7612270102174

Sähkönumero

3210888

Toimittajan tuotenumero

S402M-C10

Tukkuerä

5

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

415 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

75 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

25 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

25 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3.4 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-napainen C-käyrä 10A 10kA, Un= 230/400VAC ja 125 VDC

SMISSLINE TP on täydellinen virtakiskojärjestelmä johdonsuojaukseen, jota on helppo käyttää ja jonka asennus ja huolto käy nopeasti ja helposti. Se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten palvelinkeskuksiin ja sairaaloihin.

SMISSLINE TP on ensimmäinen kosketussuojattu virtakiskojärjestelmä. Järjestelmä varmistaa, että kuormaamattomat laitteet ja komponentit voidaan irrottaa ja asentaa virtakiskoon ilman että kiskosto on jännitteetön. tämä tarjoaa joustavat mahdollisuudet asentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon.

Edut
  • Turvallisuus: SMISSLINE TP -virtakiskojärjestelmä mahdollistaa kuormattomien laitteiden ja komponenttien kytkemisen ja irrottamisen ilman erillisiä suojausvälineitä.
  • Plug-in kojeiden helppo asennus säästää aikaa ja virtakiskomoduulien pystysuuntainen asennus säästää tilaa
  • Kojeiston helppo ja nopea huolto: johdot on integroitu valmiiksi kytkettävään virtakiskojärjestelmään, mikä helpottaa asentamista ja tarkistusten suorittamista
  • Joustavuus, laajennettavuus ja saatavauus

Ominaisuudet
  • Helposti muunneltava virtakiskojärjestelmä jopa 200 A:n syötölle
  • Viisi Plug-in asenteista suojalaitetta, johdonsuojakatkaisija, virtayksikkö, ylijännitesuoja, moottorin käynnistin ja kuormankytkimet
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät ja standardit

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan