ABB - Johdonsuojakatkaisija 25A 25kA - 2-napainen E-käyrä 25A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Laukaisukäyrä - E

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Juontava 0-napa - ei

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779879385

Sähkönumero

3210661

Toimittajan tuotenumero

S752DR-E25

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

2

Laukaisukäyrä:

E

Nimellisvirta:

25 A

Juontava 0-napa:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-napainen E-käyrä 25A 25kA, Un= 400VAC, Selektiivinen

Selektiiviset johdonsuojakatkaisijat
Selektiiviset pääkatkaisijat ovat sähkölaitteistojen ylikuorma- ja oikosulkusuojaan tarkoitettuja katkaisijoita. Ne tarjoavat alavirran johdonsuojakatkaisijoille täydellistä selektiivisyyttä ja ainutlaatuisen virtaa rajoittavan selektiivisyyden ansiosta erinomaista selektiivisyyttä ylävirran suojalaitteille.

Selektiiviset pääkatkaisijat soveltuvat jakelupiirien suojaukseen ja tarjoavat ihanteellisen ratkaisun kaikissa energianjakelujärjestelmissä, joita koskevat maksimikäytettävyysvaatimukset, kuten palvelinkeskuksissa, sairaaloissa, toimistorakennuksissa jne.

Koska selektiiviset pääkatkaisijat on suunniteltu ylijänniteluokkaan IV ja sisäänrakennettua eristystoimintoa varten, ne on ennalta tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisena suoja- ja eristyslaitteena kaikissa pääjakokaapeissa tai mittarikeskuksissa.

ABB:n selektiiviset pääkatkaisijat ovat linjasta riippumattomia ilman minkäänlaista kytkentää ulkoiseen virtalähteeseen tai neutraaliin johtimeen.

Edut
  • Täydellinen selektiivisyys alavirran johdonsuojakatkaisijoille
  • Ainutlaatuisen virtaa rajoittavan selektiivisyyden ansiosta erinomainen selektiivisyys ylävirran suojalaitteille
  • Tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisena eristyslaitteena.

Ominaisuudet
  • Erilliset sarjat DIN-kiskoasennukseen ja suoraan kiskoasennukseen
  • Saatavilla kaikki yleiset napaversiot (1, 2, 3, 4) sekä kolminapainen lohko yhden navan laukaisulla. Laukaisuominaisuudet E-selektiivinen ja K-selektiivinen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan