ABB - Johdonsuojakatkaisija jousi 10A 6kA - S203S-B10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - muu
Upotussyvyys - 69 mm
Nimellisvirta - 10 A
Nimellisjännite - 400 V
Laukaisukäyrä - B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779709514
Sähkönumero
3210202
Toimittajan tuotenumero
S203S-B10
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
muu
Upotussyvyys:
69 mm
Nimellisvirta:
10 A
Nimellisjännite:
400 V
Laukaisukäyrä:
B
Ylijänniteluokka:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Virranrajoitusluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
6.6 W
Suojattujen napojen määrä:
3
Juontava 0-napa:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Uppoasennus:
ei
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Napojen määrä yhteensä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
S200S-Sarja
- Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista.
- Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.
- Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle.
- IEC/EN 608989-1 hyväksyntä.
- Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.
- Sarja on täysin yhteensopiva kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.


