ABB - Johdonsuojakatkaisija jousi 6A 6kA - S201S-B6

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Nimellisvirta:

6 A

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779709385

Sähkönumero

3210198

Toimittajan tuotenumero

S201S-B6

Tukkuerä

10

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

6 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

69 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.16 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen B, 6 A, jousiliitin kuorman puolella

S200S-Sarja
  • Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista.
  • Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.
  • Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle.
  • IEC/EN 608989-1 hyväksyntä.
  • Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.
  • Sarja on täysin yhteensopiva kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan