ABB - Johdonsuojakatkaisija S200C - S2011C-B10

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546044546

Sähkönumero

3210988

Toimittajan tuotenumero

S2011C-B10

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3.3 W

Johdonsuojakatkaisija S200C 2-napainen (1+1) B-käyrä 10A 6kA, Un=230VAC S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat

  • Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
  • Standardi: IEC/EN 608989-1.
  • Globaalit hyväksynnät, myös Marine.
  • Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
  • 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
  • 2-napainen 1-moduulissa
  • 3-napainen 2-moduulissa
  • 4-napainen 2-moduulissa
  • Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
  • Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
  • Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95