ABB - Johdonsuojakatkaisija S200C - S202C-C25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4053546044768
Sähkönumero
3212023
Toimittajan tuotenumero
S202C-C25
Tukkuerä
12
Johdonsuojakatkaisija S200C 2-napainen C-käyrä 25A 6kA, Un=415VAC
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
- Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
- Standardi: IEC/EN 608989-1.
- Globaalit hyväksynnät, myös Marine.
- Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
- 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
- 2-napainen 1-moduulissa
- 3-napainen 2-moduulissa
- 4-napainen 2-moduulissa
- Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
- Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
- Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95