Etusivu

ABB - Johdonsuojakatkaisija - S802S-B80

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotussyvyys - 82.5 mm

  • Laukaisukäyrä - B

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271200213

Sähkönumero

3212044

Toimittajan tuotenumero

S802S-B80

Tukkuerä

S802S-B80

Upotussyvyys:

82.5 mm

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisvirta:

80 A

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Napojen määrä yhteensä:

2

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

8 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

25 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

25 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

50 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

6 kA

Taajuus:

50...50 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Uppoasennus:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...-25 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...0 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0...0 mm²

Rajähdyssuojattu:

ei

JOHDONSUOJAKATKAISIJA 2-NAP. B 80 A

Innovatiivisen oikosulkusuojaustekniikan ansiosta S800-johdonsuojakatkaisijat ovat sekä kokonsa että suorituskykynsä suhteen maailmanlaajuisesti parhaat vaihtoehdot vaativaan teollisuuskäyttöön. Pääsulakkeiden vaihtoehtona niissä on erittäin monipuoliset sovellukset. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt, kuljetusala ja uusiutuvan energian ala.

Edut
  • Pienikokoinen ja luotettava ratkaisu johdonsuojaukseen 125 A:n nimellisvirtaan asti ja jopa 50 kA:n katkaisukyvylle
  • Innovatiivisuuden ja hyvän suorituskyvyn ansiosta S800 alentaa asennusten kustannuksia, esimerkiksi aurinkosähkö- ja OEM-automaatiokeskuksissa joiden kustannukset määräytyvät enimmäkseen koon ja asennusajan mukaan
  • S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa voidaan käyttää lukuisia lisätarvikkeita, jotka laajentavat johdonsuojakatkaisijoiden toimintoja suojalaitteesta asennuksen etäohjaamiseen ja -valvontaan
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima suurtehojohdonkatkaisijoita, joiden nimellisvirta on 6–125 A ja katkaisukyky jopa 50 kA
  • S800PV-SP on aurinkosähköä varten suunniteltu suurtehokatkaisija. S800PV-SP:n nimellisvirta 5-125 A ja jännite jopa 1500 V DC
  • S800-SCL SR: itsestään palautuva oikosulkuvirran rajoitin. Yhdistämällä S800-SCL SR suurtehojohdonsuojakatkaisijaan tai moottorinkäynnistimeen voidaan saavuttaa jopa 50 kA:an oikosulunkatkaisukyky (690 V AC)
  • TRIP-asennon ansiosta katkaisu tai laukaisu erottuu käyttövivusta