ABB - Johdonsuojakatkaisija - SN201-C4, 2P (1P+N) C 4A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542091554

Sähkönumero

3217751

Toimittajan tuotenumero

SN201-C4

Tukkuerä

72

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

4 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

69 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.4 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-napainen (1P+N) C-käyrä 4A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC

SN201
- 1P + N vain yhdessä moduulissa
- Täysin integroitu pro M -perheeseen
- Laaja valikoima lisätarvikkeita
- Yksilölliset tunnistetarrat tekevät johdonsuojien jäljityksestä helppoa
​​​​​​​- Selkeä On-Off-asennon osoitus värikoodein

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan