ABB - Jonovarokeal. ilman liittimiä / pultteja - XLP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 800 V
Ohjauselementin tyyppi - muu
Sopii sulakkeille - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
445 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7025840013723
Sähkönumero
3601050
Toimittajan tuotenumero
XLP1
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Sopii sulakkeille:
NH1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
EasyLine – XLP
EasyLine-varokekytkimet takaavat hyvän suojauksen ja luotettavan toiminnan kriittisissä sovelluksissa, keskuksissa ja kojeistoissa.
Säästää asennusaikaa ja -kustannuksia
Laaja valikoima kaapeliliittimiä ja sanp-onlisävarusteita tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. EasyLine voidaan kiinnittää eri jakelujärjestelmiin kiskosovittimilla.
Turvallinen ja luotettava
Suojausluokka edessä on IP30 suljetussa asennossa ja IP20 avoimessa asennossa. EasyLine-varokekytkimet voidaan lukita riippulukoilla suljettuun ja avoimeen asentoon. Toiminnallisen ja nykyaikaisen rakenteen ansiosta käyttö on helppoa ja sujuvaa.


