ABB - Jonovarokekytkin 100A - SLD 000

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Jonovarokekytkin 100A - SLD 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Sopii sulakkeille - NH000

  • Turvasuojauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7331980032396

Sähkönumero

5411202

Toimittajan tuotenumero

2CGX063050106

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Sopii sulakkeille:

NH000

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Terminen mitoituskestovirta Icw:

6.1 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Jonovarokekytkin NH 000, 100A 400V / 80A 690V. Kaapelille 2,5…95mm2.

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan