ABB - Jonovarokekytkin 160A + MNS + 3liitintä - XLP00-MNS-3BC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Jonovarokekytkin 160A + MNS + 3liitintä - XLP00-MNS-3BC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Sopii sulakkeille - NH000, NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

366 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7025840023289

Sähkönumero

3601025

Toimittajan tuotenumero

XLP00-MNS-3BC

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Sopii sulakkeille:

NH000, NH00

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kaapelikiinnike

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

160A, MNS, 3x Bridge clamp

EasyLine – XLP
EasyLine-varokekytkimet takaavat hyvän suojauksen ja luotettavan toiminnan kriittisissä sovelluksissa, keskuksissa ja kojeistoissa.

Säästää asennusaikaa ja -kustannuksia
Laaja valikoima kaapeliliittimiä ja sanp-onlisävarusteita tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. EasyLine voidaan kiinnittää eri jakelujärjestelmiin kiskosovittimilla.

Turvallinen ja luotettava
Suojausluokka edessä on IP30 suljetussa asennossa ja IP20 avoimessa asennossa. EasyLine-varokekytkimet voidaan lukita riippulukoilla suljettuun ja avoimeen asentoon. Toiminnallisen ja nykyaikaisen rakenteen ansiosta käyttö on helppoa ja sujuvaa.