ABB - Jonovarokekytkin 400A - SLD 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Sopii sulakkeille - NH2
Napojen lukumäärä - 3
Turvasuojauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980032426
Sähkönumero
5411208
Toimittajan tuotenumero
SLD2
Tukkuerä
1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Sopii sulakkeille:
NH2
Napojen lukumäärä:
3
Turvasuojauksella:
ei
Sopii lattia-asennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
kannen kahva
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
16.2 kA
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisältää liittimet:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen:
ei
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP2X


