ABB - JSTD1-A Safeball 2m kaapeli - 2TLA020007R3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimen toteutustapa - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350024460193
Sähkönumero
2307375
Toimittajan tuotenumero
2TLA020007R3000
Tukkuerä
1
Koskettimen toteutustapa:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Ristiinjohdotuksen valvontamahdollisuus:
kyllä
Tilanäyttö:
ei
Nimelliskäyttövirta DC-12, 24 V:
0.02 A
Lisäpainikkeiden määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


