ABB - JSTD1-B Safeball 0,2m kaapeli - 2TLA020007R3100

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - JSTD1-B Safeball 0,2m kaapeli - 2TLA020007R3100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koskettimen toteutustapa - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024460209

Sähkönumero

2307376

Toimittajan tuotenumero

2TLA020007R3100

Tukkuerä

1

Koskettimen toteutustapa:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pakkotoiminen avautuminen:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Ristiinjohdotuksen valvontamahdollisuus:

kyllä

Tilanäyttö:

ei

Nimelliskäyttövirta DC-12, 24 V:

0.02 A

Lisäpainikkeiden määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

1

JSTD1-B Safeball, 1NO+1NC, 4kpl 0,2m johdinta

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan