ABB - Jussi - HOHTOLAMPPU SÄÄTIMILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - himmennin
Valonlähteen tyyppi - muu
Lampun väri - oranssi
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395376607
Sähkönumero
2619607
Toimittajan tuotenumero
3855
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
himmennin
Valonlähteen tyyppi:
muu
Lampun väri:
oranssi
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
0.8 mA
Hohtolamppu valonsäätimille
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


