ABB - Jussi - KESKIÖLEVY PUHELINRASIAAN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070609708

Sähkönumero

7060970

Toimittajan tuotenumero

2535

Tukkuerä

20

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

54 mm

Laitteen korkeus:

10 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

54 mm

Keskiölevy, Jussi, puhelin, Suomi

Soveltuu suomalaisen puhelinpistorasian keskiölevyksi Jussi 85mm peitelevyihin.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan