ABB - Jussi - KESKIÖLEVY VIIKKOKELLON

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kellokytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395175781

Sähkönumero

2620015

Toimittajan tuotenumero

6435-214-500

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kellokytkin

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

54 mm

Korkeus:

54 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

8.6 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Keskiölevy kellokytkimeen, Jussi

Termostaatille TC16-20, viikkokellolle 6455 ja ajastimelle 6465U sopiva keskiölevy, Jussi valkoinen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan