ABB - Jussi - KIINN.RUNKO JA KL REIKÄ 19MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - porausreikä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395090503
Sähkönumero
7060285
Toimittajan tuotenumero
2534-214
Tukkuerä
10
Käyttö:
porausreikä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
17.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Kiinnitysrunko ja keskiölevy 19mm reikään asennettavalle kojeelle. Sopii potentiaalintasausliittimelle 0471.00037.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


