ABB - Jussi - PISTOKE POT.TAS.PISTOR.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Asennustapa - uppoasennus
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - keltainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395002803
Sähkönumero
7060292
Toimittajan tuotenumero
0299-0-0032
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Asennustapa:
uppoasennus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
keltainen
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalintasauspistoke, kulmamalli
Soveltuu potentiaalintasaukseen ja käytettäväksi potentiaalintasauspistorasioiden kanssa. Johtimelle maks. 6 mm². Johdin liitetään puristamalla tai juottamalla.
Soveltuu potentiaalintasaukseen ja käytettäväksi potentiaalintasauspistorasioiden kanssa. Johtimelle maks. 6 mm². Johdin liitetään puristamalla tai juottamalla.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


