ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDC 440

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDC 440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

400 A

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7331980003006

Sähkönumero

5451214

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300391

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

400 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

220 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kabeldon CDC440 jakokaappi 400 A, intergoidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan