ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDC 460

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
356 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980003013
Sähkönumero
5451216
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300392
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
850 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
220 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kabeldon CDC460 jakokaappi 400 A, intergoidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


