ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDCP 440 pylväskaappi

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - CDCP 440 pylväskaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003068

Sähkönumero

5451264

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300429

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

400 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

382 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Pylväsasenteinen kaapelijakokaappi. 400A 400V/690V. Leveys 600mm. Sisältää pylväskiinnikkeen, kiskojärjestelmän ja kaapelikourun.

Kabeldon CDCP440 jakokaappi 400 A, pylväsasennukseen.
Pylvääseen asennettavien jakokaappien toimitukseen sisältyy integroitu pylväskiinnike, kiskojärjestelmä tai asennuslevy sekä kaapelikouru maahan. Kaapin takana on aukko maadoituskaapelille sekä tilapäisliitännöille. Puhkaistavat aukot enintään seitsemälle kaapelikourulle. Toimitukseen sisältyy puupylväisiin soveltuvat ruuvit.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan