ABB - Kaapelijakokaappi 630 A kisk. - CDC 640

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003020
Sähkönumero
5451224
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300394
Tukkuerä
8
Nimellisvirta:
630 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
220 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


